Schroefklem met weinig ruimte nodig , klembreedte max. 80 mm

Artikelnummer: 271A.80
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 271A.80
EAN/GTIN 3148511626412
Nummer fabrikant 271A.80
L-nummer L60130 6509

Omschrijving

Omschrijving:

  • gegalvaniseerd, spindel gepolijst

Kenmerk:

  • Een max. [mm]: 80
  • L [mm]: 167
  • L1 [mm]: 115
  • L2 [mm]: 67
  • max. Spanwijdte [mm]: 80
  • [kg]: 0,810