• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reaktionsarm L-Form gerade für DVV40, 1″

Artikel-Nr.: 2653184
Netto: 2.013,68 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2653184
EAN / GTIN 4010886934326
Herstellernummer 2653184

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade Form
  • Mit verstellbarem Reaktionsvierkant
  • Aus Leichtmetall

Merkmal:

  • Abstand Antriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.): 86
  • Abstand Antriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max): 234
  • Aufnahme Reaktionsarm: gesteckt über Zahnkranz
  • Ausführung Reaktionsarm: L-Form, gerade
  • Außendurchmesser [mm]: 88 mm
  • Breite Reaktionsarm Außen [mm]: 48 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • Höhe Arretiergriff [mm]: 63 mm
  • Höhe Flanschring [mm]: 30 mm
  • Höhe Vierkant [mm]: 37 mm
  • Material: Leichtmetall/Stahl geschmiedet
  • Radius Flanschring [mm]: 42 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein