L-alakú egyenes reakciókar DVV40-hez, 1

Cikkszám: 2653184
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2653184
EAN / GTIN 4010886934326
Gyártó száma 2653184

Leírás

Leírás:

Egyenes forma
Elállítható reakció négyzettel
Könnyűfémből készült

Jellemző:

  • Távolság négyszöghajtás - reakciókar indítása (min.): 86
  • Távolság négyszöghajtás - reakciókar vége (max.): 234
  • Reakciós kar rögzítése: dugaszolt lánckerék
  • Reakciós kar kivitel: L alakú, egyenes
  • Külső átmérő [mm]: 88 mm
  • Szélesség reakciókar kívül [mm]: 48 mm
  • Teljes hossz [mm]: 230 mm
  • Magasság zárókar [mm]: 63 mm
  • Magasság karimagyűrű [mm]: 30 mm
  • Magasság négyzet [mm]: 37 mm
  • Anyag: Könnyűfém/acél kovácsolt
  • Karimagyűrű sugara [mm]: 42 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs