GARANT Klemmdrehhalter SSDCN 45°, für Wendeschneidplatten SC.., neutral, Schaft- / Plattengröße 16/09 mm

Artikel-Nr.: 260711 16/09
Netto: 95,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart neutral
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SSDCN 1616H09
passende Wendeschneidplatte SC.. 09T3..
Funktionsbreite L4 neutrale Halter 8 mm
Auskraglänge L1 neutrale Halter 9 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter 100 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
Unterlegplatte 269005 12
Schraube für Unterlegplatte 269013 2
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260711 16/09
EAN / GTIN 4045197655448

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb