GARANT Klemmdrehhalter SSDCN 45°, für Wendeschneidplatten SC.., neutral, Schaft- / Plattengröße 12/09 mm

Artikel-Nr.: 260711 12/09
Preis pro 1 Stück
Netto: 89,40 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 12 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart neutral
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SSDCN 1212F09
passende Wendeschneidplatte SC.. 09T3..
Funktionsbreite L4 neutrale Halter 6 mm
Auskraglänge L1 neutrale Halter 6 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter 80 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
Unterlegplatte 269005 12
Schraube für Unterlegplatte 269013 2
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260711 12/09
EAN / GTIN 4045197655431
Herstellernummer 260711 12/09
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte