• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung schwarz atramentiert 200 mm

Artikel-Nr.: 26 12 200 T
Netto: 31,83 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26 12 200 T
EAN / GTIN 4003773079989
Herstellernummer 26 12 200 T
L-Nummer L70010 1656

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung
  • verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
  • flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
  • mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
  • Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm
  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm
  • Spitzenbreite (W4): 3,0mm
  • Spitzendicke (T2): 2,5mm
  • Backenlänge (L3): 73,0mm
  • Kopfbreite (W3): 18mm
  • Absturzsicherung: ja
  • schwarz atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • Tethered Tools
  • poliert
  • Schneide mit Facette