Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) avec gaines bi-matière, avec œillet intégré pour fixation d’un dispositif antichute noire atramentisée 200 mm

Réf.: 26 12 200 T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 26 12 200 T
EAN / GTIN 4003773079989
Réf. fabricant 26 12 200 T
Article hors catalogue L70010 1656

Description

Description:

  • pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
  • pointes de précision flexibles et supportant la torsion
  • mâchoires demi-rondes, longues et effilées
  • avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
  • pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 3,2mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,2mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (T1) : 9,5mm
  • Largeur de la pointe (W4) : 3,0mm
  • Épaisseur de la pointe (T2) : 2,5mm
  • Longueur des mâchoires (L3) : 73,0mm
  • Largeur de la tête (W3) : 18mm
  • Protection contre les chutes : oui
  • noire et brunie à froid
  • avec gaines multi-composants, avec œillet de fixation intégré pour la mise en place d'une protection antichute
  • Outils à tétons
  • poli
  • Tranchant avec facette