KOMET® MicroKom® hi.flex Feinspindel-Set, Spindelbereich-⌀: 6-125mm

Artikel-Nr.: 238380 6-125
Preis pro 1 Stück
Netto: 3.083,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spindelbereich-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft ABS
Innenkühlung ja
Spindelbereich-⌀ 6 mm - 125 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 238380 6-125
EAN / GTIN 4047109019034
Herstellernummer M04 30230
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich. Verstellgenauigkeit 0,002 mm ⌀ über Nonius bei Verstellung von bis zu 5 mm radial.
  • In 0-Stellung gewuchtet.

Lieferumfang:

1 Feinspindel-Kopf: Nr. 238391 ABS50® ⌀ 6 – 125 mm
je 1 Plattenhalter: KOMET-Nr. 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET-Nr. 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 Brücke: KOMET-Nr. 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 Kerbzahnkörper: KOMET-Nr. 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 Füllstück: KOMET-Nr. 62862 09300
je 1 Bohrstange: KOMET-Nr. 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET-Nr. 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET-Nr. 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET-Nr. 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET-Nr. 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
je 4 Wendeschneidplatten: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET-Nr. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET-Nr. 62601 70409
2 Wendeschneidplatten: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET-Nr. 62600 00102
5 Zylinderschrauben: KOMET-Nr. 62950 00000 - M5×16 mm
je 1 Schraubendreher: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Downloads & Dokumente

Passende Produkte