Uitvoering:
- Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje. Verstelnauwkeurigheid 0,002 mm ⌀ via nonius bij verstelling van maximaal 5 mm radiaal.
- In 0-stand gebalanceerd.
Levering:
1 Precisie-kotterkop: Nr.
238391 ABS50® ⌀ 6 – 125 mm
resp. 1 plaathouder: KOMET-nr. 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET-nr. 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 Brug: KOMET-nr. 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 Kerfvertandingselement: KOMET-nr. 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 Sleutel voor binnenzeskantbouten: KOMET-Nr. 62862 09300
resp. 1 boorstang: KOMET-nr. 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET-nr. 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET-nr. 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET-nr. 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET-nr. 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
resp. 4 wisselplaten: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET-nr. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET-nr. 62601 70409
2 Wisselplaten: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET-nr. 62600 00102
5 Cilinderkopbouten: KOMET nr. 62950 00000 - M5 × 16 mm
Resp. 1 sleutel voor binnenzeskantbouten: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4