KOMET MicroKom® hi.flex finspindelsats 6-125 mm

Art-nr: 238380 6-125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager
  • Skaft: ABS
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft ABS
Invändig ja
Spindelområde ⌀ 6 mm - 125 mm
Produktslag Spindelverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 238380 6-125

Benämning

Utförande:

  • Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck. Justeringsnoggrannhet 0,002 mm ⌀ över skjutmått vid justering upp till 5 mm radiellt.
  • Balanserad i 0-läge.

Leveransinnehåll:

1 precisionsborrenhet: Nr 238391 ABS50® ⌀ 6 – 125 mm
vardera 1 skärhållare: KOMET-nr 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET-nr 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 brygga: KOMET-nr 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 skarptandning: KOMET-nr 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 insexnyckel: KOMET nr 62862 09300
vardera 1 borrstång: KOMET-nr 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET-nr 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET-nr 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET-nr 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET-nr 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
vardera 4 vändskär: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET nr 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET nr 62601 70409
2 vändskär: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET nr 62600 00102
5 cylinderskruvar: KOMET nr 62950 00000 - M5×16 mm
vardera 1 insexnyckel: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar