KOMET MicroKom® hi.flex za fino istokarivanje 6-125 mm

Artikl br.: 238380 6-125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Drška ABS
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja obrade 6 mm - 125 mm
Vrsta proizvoda Alat za istokarivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 238380 6-125

Opis

Izvedba:

  • Točnost namještanja 0,01 mm po podjelnoj crtici. Točnost podešavanja 0,002 mm ⌀ preko nonija pri namještanju od do 5 mm radijalno.
  • Balansirano na poziciji 0.

Opseg isporuke:

1 glava za fino istokarivanje: br. 238391 ABS50® ⌀ 6 – 125 mm
po 1 držač pločica: KOMET br. 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET br. 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 most: KOMET br. 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 ozubljeno tijelo: KOMET br. 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 ključ s unutarnjim 6-kutom: KOMET br. 62862 09300
po 1 držač za unutarnje tokarenje: KOMET br. 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET br. 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET br. 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET br. 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET br. 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
po 4 izmjenjive rezne pločice: TOGX06T102EN-14 BK60 – KOMET br. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 – KOMET br. 62601 70409
2 izmjenjive rezne pločice: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 – KOMET br. 62600 00102
5 cilindrična vijka: KOMET br. 62950 00000 – M5×16 mm
po 1 odvijač: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi