• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

KOMET® Aufnahme 50 mm

Artikel-Nr.: 236666 50
Netto: 714,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schaft: ABS
  • Aufnahme-Norm: DIN 69893
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

ABS® N ⌀ d 50 mm
Aufnahme HSK-A 63
Schaft ABS
Aufnahme-Norm DIN 69893
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 70 mm
Vorsprunglänge L1 44 mm
Produktart ABS-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236666 50
EAN / GTIN 4047109038776
Herstellernummer A06 30050

Beschreibung

Ausführung:

DIN 69893

Hinweis:

Kompatibel mit ABS® T.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile