• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Uchwyt KOMET® 50 mm

Nr art.: 236666 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • chwyt: ABS
  • Norma na uchwyt: DIN 69893
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ABS® N ⌀ d 50 mm
adapter HSK-A 63
chwyt ABS
Norma na uchwyt DIN 69893
chłodzenie wewnętrzne tak
długość wysięgu A 70 mm
długość występu L1 44 mm
Rodzaj produktu Uchwyt ABS

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236666 50
EAN / GTIN 4047109038776
Numer producenta A06 30050

Opis

Wykonanie:

DIN 69893.

Wskazówka:

Kompatybilne z ABS® T.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne