KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 30 mm

Artikel-Nr.: 235505 30
Netto: 586,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3×D
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Quatron®
Nenn-⌀ D 30
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Schaft ABS
Bohrverwendung Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Nutzlänge L1 90 mm
Auskraglänge LA 130 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 090408 32-..
Wendeplattenschrauben-Set 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Gesamtlänge L 161 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 235505 30
EAN / GTIN 4047109026735
Herstellernummer U11 53000

Beschreibung

Ausführung:

Mit ABS®-Schaft.

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 236520236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.
Achsversetztes Bohren bis Vmax = 0,25 mm, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010239012.
Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀ =D+0,5mm.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    ⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb