Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS® 30 mm

Réf.: 235505 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Quatron®
⌀ nom. D 30
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
Queue ABS
Application de perçage Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
Arrosage interne oui
Long. utile L1 90 mm
Longueur de col LA 130 mm
⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Code ISO plaquette SOEX 090408 32-..
Jeu de vis pour plaquettes 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 161 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235505 30
EAN / GTIN 4047109026735
Réf. fabricant U11 53000

Description

Exécution:

Avec queue ABS®.

Utilisation:

Avec plaquettes 236520236576.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.
Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm, p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010239012.
⌀ maximal possible par sélection ⌀ =D+0,5mm.
Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier