• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 18,5 mm

Artikel-Nr.: 235500 18,5
Rabatt
441,49 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 225,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 2×D
  • Schaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Bohrverwendung: Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Quatron®
Nenn-⌀ D 18,5
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 2×D
Schaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Nutzlänge L1 38 mm
Auskraglänge LA 62 mm
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Schaftlänge Ls 56 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 060306 18-..
Wendeplattenschrauben-Set 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Gesamtlänge L 118 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 235500 18,5
EAN / GTIN 4047109047150
Herstellernummer U10 11850

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kombischaft.
  • Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
  • Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

Verwendung:

  • Stehender und rotierender Einsatz.
  • Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gussschrägen, unterbrochenen Schnitt).
  • Für Bohrungen mit Toleranz ±0,2 mm.

Mit Wendeplatten Nr. 236520236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb