• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGTL 12.7B-3D24SH Kompaktklemmhalter zum Ein- und Abstechen auf CNC-Drehmaschinen und Mehrspindlern

Artikel-Nr.: 2301534
Netto: 122,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2301534
EAN / GTIN 7291075113716
Herstellernummer 2301534
L-Nummer L23920 3005

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstechen Werkzeughalter
  • Schneidbreite max. (CWX): 1/8″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
  • Gesamthöhe (OAH): 0.7″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.7″

Merkmal:

  • Körperbreite (WB): 0.094″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 1/8″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
  • Kopflänge (LH): 3/4″
  • Gesamthöhe (OAH): 0.7″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.7″
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 1″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen