• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhülse / WSH Ø8MultiCheck Digital mit Wechsellehreneinsätzen

Artikel-Nr.: 229761
Netto: 121,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 229761
EAN / GTIN 4046122920167
Herstellernummer 229761

Beschreibung

Beschreibung:

Schutzhülse / WSH Ø8MultiCheck Digital mit Wechsellehreneinsätzen
Messhülse, Wechsellehreneinsatz, Schutzhülse
Ablesegenauigkeit 0,01 mm / Messtiefe bis 4 x D, max. 80 mm