• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundgerät MultiCheck Digital für Wechsellehreneinsätzen / WMCD Systemgrösse 35 für Nenndurchmesser > 10 mmMultiCheck Digital mit Wechsellehreneinsätzen

Artikel-Nr.: 229744
Netto: 1.325,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Grenzlehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 229744
EAN / GTIN 4046122920006
Herstellernummer 229744

Beschreibung

Beschreibung:

Grundgerät MultiCheck Digital für Wechsellehreneinsätzen / WMCD Systemgrösse 35 für Nenndurchmesser > 10 mmMultiCheck Digital mit Wechsellehreneinsätzen
Messhülse, Wechsellehreneinsatz, Schutzhülse
Ablesegenauigkeit 0,01 mm / Messtiefe bis 4 x D, max. 80 mm