• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungsgewindebohrer M5 2-tlg

Artikel-Nr.: 227.S5X80T2
Netto: 34,80 €
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
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227.S5X80T2
EAN / GTIN 3148511532546
Herstellernummer 227.S5X80T2
L-Nummer L60130 10628

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS mit Molybdän und Kobalt legiert
  • Die Härte des Kobalts sorgt für eine höhere Drehmoment- und Verschleißfestigkeit als bei Standard-Gewindebohrern
  • Vorschneider und Fertigschneider

Merkmal:

  • d1 [mm]: 5
  • d2 [mm]: 4,00
  • L [mm]: 58
  • L1 [mm]: 0,80
  • Inhalt: x 2
  • Gewicht in Gramm: 15