• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungsgewindebohrer M12 3-tlg

Artikel-Nr.: 227.S12X175T3
Netto: 159,44 €
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
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227.S12X175T3
EAN / GTIN 3148511532911
Herstellernummer 227.S12X175T3
L-Nummer L60130 6736

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS mit Molybdän und Kobalt legiert
  • Die Härte des Kobalts sorgt für eine höhere Drehmoment- und Verschleißfestigkeit als bei Standard-Gewindebohrern
  • Vorschneider, Zwischenschneider und Fertigschneider

Merkmal:

  • d1 [mm]: 12
  • d2 [mm]: 8,00
  • L [mm]: 89
  • L1 [mm]: 1,75
  • Inhalt: x 3
  • Gewicht in Gramm: 150