• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic Umklappgriff für Wechselklingen PB 225

Artikel-Nr.: 225.A
Preis pro 1 Stück
Netto: 42,20 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 225.A
EAN / GTIN 7610733044207
Herstellernummer PB 225.A
L-Nummer L60060 1197

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic Umklappgriff, einfaches und schnelles Austauschen unterschiedlicher Klingen-Profile
  • für Wechselklingen PB 225, mit ″Click″-Verschluss
  • Griff: gerade Stellung zum normalen Schrauben, umgelegt zum Aufbringen höchster Drehmomente
  • normaler Schraubendreher und Hebelgriff in einem

Merkmal:

  • Durchmesser: 29 mm
  • Ganze Länge: 170 mm
  • Wechselklinge: Ja

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb