NEODO Plan-/ Eckfräser 100/10 mm

Artikel-Nr.: 225760 100/10
Netto: 996,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie NEODO
Schneiden-⌀ DC 100 mm
Anzahl Schneiden Z 10
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 5 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 32 mm
passende Wendeschneidplatte SZ.U0804..
Herstellerbezeichnung S890 FSZ D100-10-32-R08
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 225760 100/10
EAN / GTIN 7291075440140
Herstellernummer 3388909

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffizientes Frässystem zum Planen und zum Fräsen von 90°-Schultern. Zum Schruppen und Vorschlichten insbesondere von Stahl- und Gußwerkstoffen. Kostengünstig durch 8 Schneiden je Wendeschneidplatte. Äußerst stabile Wendeplattenbettung im schwalbenschwanzförmigen Plattensitz.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "NEODO" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb