• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 160/8 mm

Artikel-Nr.: 222065 160/8
Rabatt
1228,96 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 555,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
  • Innenkühlung: nein
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 160 mm
Anzahl Schneiden Z 8
Schaftausführung mit Bohrung
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
⌀ D3 136 mm
maximale Schnitttiefe ap max 2 mm
maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie 5 mm
Gesamtlänge Lges 63 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 296 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 318 mm
Rampingwinkel αmax 0,15 Grad
Rampinglänge L für αmax 135 mm
Wendeplattengröße 14
passende Wendeschneidplatte SOMT1405
Wendeplattenschraube 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Einstellwinkel κ 10 Grad
Fz Helix 0,7
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222065 160/8
EAN / GTIN 4960664707799
Herstellernummer THN07699

Beschreibung

Ausführung:

Ohne Innenkühlung.

Beschreibung:

Der Hochvorschubfräser MFH Harrier ermöglicht kurze Bearbeitungszeiten durch hohe Vorschubwerte mit hohen Schnitttiefen. Die Kombination aus konvexen Schneidkanten und dem Anstellwinkel reduzieren die Schnittkraft und minimieren die Vibrationsneigung.

Verwendung:

Zur Produktivitätssteigerung beim Plan-, Taschen- und Nutfräsen. Große Auskraglängen beim Tauchfräsen sind durch die geringe Schnittkraft kein Problem.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    ⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb