KOMET® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung: 14-6603

Artikel-Nr.: 216770 14-6603
Preis pro 1 Stück
Netto: 25,92 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    30,84 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    25,70 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
541 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie PVD
Eckenradius 0,4 mm
Sorte BK8425
Schneidstoff HM
ISO-Code Wendeschneidplatte TOHX 090204 EN
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 216770 14-6603
EAN / GTIN 4047109180086
Herstellernummer W30 14660.338425
Hersteller/verantwortliche Person Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italien

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit umlaufenden Spannuten.
Aus Freischnittgründen mit einer zusätzlichen Abschrägung versehen. Freiwinkel 15°.

Passend für:

Frässenker Nr. 216600 und 216620.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb