• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rueckschlagfreier Hammer 35 mm

Artikel-Nr.: 212A.35
Netto: 75,61 €
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212A.35
EAN / GTIN 3148511484609
Herstellernummer 212A.35
L-Nummer L60130 112

Beschreibung

Beschreibung:

  • Glasfaserstiel
  • Mittelstück aus Stahl
  • Leicht auswechselbare Spezial-Aufsätze aus Nylon
  • Härte Shore D 74 ± 5
  • Ergonomischer PVC-Griff
  • Epoxid schwarz

Merkmal:

  • d [mm]: 35
  • L [mm]: 305
  • L1 [mm]: 112
  • Gewicht in Kilogramm: 0,698