Recoilless hammer 35 mm

Art.-nr.: 212A.35
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212A.35
EAN/GTIN 3148511484609
Producentnummer 212A.35
L-nummer L60130 112
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Glasfiberhåndtag
  • Midtersektion i stål
  • Let udskiftelige specielle nylonbeslag
  • Shore D-hårdhed 74 ± 5
  • Ergonomisk PVC-håndtag
  • Epoxy sort.

Egenskab:

  • d [mm]: 35
  • L [mm]: 305
  • L1 [mm]: 112
  • [kg]: 0,698