• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehörschutzstöpsel uvex whisper+ blau SNR 27 dB Größe M

Artikel-Nr.: 2111239
Netto: 111,78 €
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
Produktart Gehörschutzstöpsel wiederverwendbar

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2111239
EAN / GTIN 4031101599328
Herstellernummer 2111239
L-Nummer L01660 559

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Gehörschutzstöpsel
  • Produktname: uvex whisper+
  • Produkttyp: Stöpsel
  • Farbe (Filter): blau
  • Ausführung: mit Kordel
  • Größe: M
  • H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): 27 dB
  • M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): 24 dB
  • L-Wert (Schalldämmung tieffrequent): 22 dB
  • SNR: 27 dB
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Detektierbarkeit: Ja
  • Material Stöpsel: Thermoplastische Elastomere (TPE)