Dopuri de urechi uvex Whisper+ albastru SNR 27 dB dimensiune M

Cod articol.: 2111239
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cordon disponibil da
Materialul dopurilor Elastomere termoplastice (TPE)
Caracteristicile bușoanelor preformate; Detectabil; preformate
Conţinut perechi 1 pereche
Tip produs Dopuri pentru urechi
Dimensiuni M
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 27 dB
Reutilizare De folosinţă multiplă

Identificare și clasificare

Cod articol 2111239
EAN / GTIN 4031101599328
Număr producător 2111239
L-Număr L01660 559
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Dopurile de urechi sunt adesea utilizate în medii de lucru murdare. Prin urmare, este foarte ușor ca particulele să se fixeze în suprafața materialului și să provoace leziuni minore la nivelul urechii purtătorului. Suprafețele netede și respingătoare de murdărie ale dopurilor de urechi uvex whisper, whisper+ și whisper supreme sunt ușor de curățat cu apă și săpun. Acest lucru crește confortul purtătorului, precum și siguranța utilizatorului. În versiunea detec, uvex whisper+ este ușor de detectat atât vizual, cât și mecanic, datorită culorii sale albastre izbitoare și a unei bile metalice.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Dopuri de protecție auditivă reutilizabile, ușor de curățat și detectabile, prevăzute cu șnur
  • Suprafața netedă și rezistentă la murdărie se curăță ușor cu apă și săpun delicat
  • Hygienebox permite păstrarea igienică a dopurilor
  • Culoarea: albastru
  • Cu şnur

Caracteristici de confort

  • datorită șnurului, este mereu la îndemână – în zonele fără zgomot, dopul poate fi purtat confortabil la gât

Caracteristici de protecție

  • respectă standardul EN 352-2 și cerințele suplimentare privind auzirea semnalelor în infrastructura feroviară (S), auzirea semnalelor în traficul rutier (V), auzirea semnalelor de avertizare, în general (W), auzirea semnalelor pentru mecanicii de locomotivă (E1)
  • Izolare fonică de 27 de decibeli – H: 27 dB, M: 24 dB, L: 22 dB
  • Piesele metalice integrate și culoarea albastră servesc la identificarea acestora în procesul de producție

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex whisper+
  • Dimensiuni: M
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Detectabilitate: Da
  • Materialul dopurilor: Elastomeri termoplastici (TPE)