• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Shirt CROSSOVER, Herren, Dunkelanthrazit, Größe 2XL ONE

Artikel-Nr.: 20482-786-18 2XLONE
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 20482-786-18 2XLONE
EAN / GTIN 5711074768578
Herstellernummer 20482-786-18 2XLONE
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt
  • Recyceltes Polyester wird aus gesammeltem und wiederverwendetem Plastik hergestellt
  • Schnelltrocknendes Material behält Farbe und Form auch nach dem Waschen
  • Das Material hat eine hohe Strapazierfähigkeit und damit eine lange Nutzungsdauer

Merkmal:

  • Premium
  • Moderne Passform
  • Runder Halsausschnitt
  • Rippenbündchen am Hals
  • Nackenband
  • Gewebezusammensetzung: 60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 160 g/m²
  • Single Jersey Meterware. Kann max. 5% einlaufen. Farbe 08: 90% Bio-Baumwolle/10% Viskose.
  • Brustumfang: 116 cm / 45.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung