T-shirt CROSSOVER, Homme, Anthracite foncé, Taille 2XL ONE

Réf.: 20482-786-18 2XLONE
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 20482-786-18 2XLONE
EAN / GTIN 5711074768578
Réf. fabricant 20482-786-18 2XLONE
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le coton biologique est produit sans pesticides ni produits chimiques
  • Le polyester recyclé est fabriqué à partir de plastique recueilli et réutilisé
  • Le tissu à séchage rapide conserve la couleur et la forme même après le lavage
  • Le matériau a une grande durabilité et donc une longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Haut de gamme
  • Coupe moderne
  • Encolure ronde
  • Poignets côtelés sur le cou
  • Bande de cou
  • Composition du tissu : 60 % coton biologique / 40 % polyester recyclé
  • Densité du matériau/tissu : 160 g/m²
  • Tissu jersey simple. Peut réduire jusqu'à 5 %. Couleur 08 : 90 % coton biologique/10 % viscose.
  • Tour de poitrine: 116 cm / 45,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal