Camiseta CROSSOVER, Caballero, Antracita oscuro, Talla 2XL ONE

N.º do artigo: 20482-786-18 2XLONE
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 20482-786-18 2XLONE
EAN/GTIN 5711074768578
Número do fabricante 20482-786-18 2XLONE
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • El algodón orgánico se produce sin el uso de pesticidas o productos químicos
  • El poliéster reciclado está hecho de plástico recogido y reutilizado
  • El tejido de secado rápido conserva el color y la forma incluso después del lavado
  • El material tiene una alta durabilidad y, por lo tanto, una larga vida útil

Característica:

  • Premium
  • Ajuste MODERNO
  • Escote redondo
  • Puños elásticos en el cuello
  • Banda para el cuello
  • Composición del tejido: 60% algodón orgánico/40% poliéster reciclado
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 160 g/m²
  • Tejido de punto único. Puede encogerse hasta un 5%. Color 08: 90% algodón orgánico/10% viscosa.
  • Circunferencia del pecho: 116 cm / 45,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal