• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

µMaxum II Induktiver Comparator

Artikel-Nr.: 2034205
Netto: 491,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Feinzeiger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2034205
EAN / GTIN 4059192000363
Herstellernummer 2034205
L-Nummer L40080 859

Beschreibung

Beschreibung:

Induktiver Feinzeiger Millimess µMaxµm II
  • IP Schutzart: IP 54
  • Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS-232C, USB
  • Datenausgang Maxµm:
  • Werksnorm
  • Messspanne in mm: ±1 mm
  • iffernschrittwert in mm: 0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02
  • Ziffernschrittwert inch: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″, .001″
  • Einspannschaft (mm): 8 mm x 11.7 mm
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie