µMaxumII Comparateur numérique ±1mm, lg. canon de mont.38mm

Réf.: 2034205
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Comparateurs de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2034205
EAN / GTIN 4059192000363
Réf. fabricant 2034205
Article hors catalogue L40080 859

Description

Description:

Aiguille inductive de précision Millimess µMaxµm II
  • Indice de protection IP : IP 54
  • Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB
  • Sortie de données Maxµm:
  • Norme d'usine
  • Etendue de mesure en mm : ±1 mm
  • aleur de l'incrément numérique en mm : 0.0002, 0. 0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02
  • Valeur d'incrément en pouces : .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″, .001″
  • Tige de serrage (mm) : 8 mm x 11.7 mm
Livraison: Manuel d'utilisation, pile