• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer funkenfrei 39 mm

Artikel-Nr.: 202H.2SR
Netto: 144,22 €
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 202H.2SR
EAN / GTIN 3148518673846
Herstellernummer 202H.2SR
L-Nummer L60130 11224

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
  • Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM Stiele aus Holz, die jegliche Funkenbildung unterdrücken.
  • Die Schlagflächen der Hämmer sind speziell ohne scharfe Kanten konstruiert, um jegliche Gefahr von Funkenflug zu verhindern

Merkmal:

  • d [mm]: 39,0
  • H [mm]: 137
  • L [mm]: 397
  • Gewicht in Gramm: 1470