Slotenmakershamer met bolvormig slagvlak, vonkvrij, hickory handvat, Ø slagvlak ca. 39 mm

Artikelnummer: 202H.2SR
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202H.2SR
EAN/GTIN 3148518673846
Nummer fabrikant 202H.2SR
L-nummer L60130 11224

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering
  • Voor uw veiligheid gebruikt FACOM houten handgrepen die vonkvorming onderdrukken
  • De slagvlakken van de hamers zijn speciaal ontworpen zonder scherpe randen om elk risico van vonken te voorkomen

Kenmerk:

  • d [mm]: 39,0
  • H [mm]: 137
  • L [mm]: 397
  • [g]: 1470