• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ TORX Bit-Steckschlüssel T20

Artikel-Nr.: 2025-80 T20
Netto: 9,53 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2025-80 T20
EAN / GTIN 4991644007356
Herstellernummer 2025-80 T20
L-Nummer L60050 7054

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 12 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
T20
Aussentorx
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl