1/4″ TORX Cheie cu soclu, pentru biți T20

Cod articol: 2025-80 T20
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2025-80 T20
EAN / GTIN 4991644007356
Număr producător 2025-80 T20
L-Număr L60050 7054

Descriere

Descriere:

Lungime: 80 mm
Dimensiune D2: 12 mm
Prindere intrare: 1/4″
Soclu pătrat
T20
Torx exterior
Suprafață: cromată + zinc fosfatat
Material: Crom Molibden + Oțel special pentru biți