• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskopsaugrohr DN 35, 1,0 m

Artikel-Nr.: 2.862-008.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 49,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.862-008.0
EAN / GTIN 4054278256214
Herstellernummer 2.862-008.0
L-Nummer L00940 2266
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Geeignet für: BV 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, NT 30/1, Nt 40/1, NT 50/1NT 65/2

Praktisches Teleskopsaugrohr aus verchromtem Stahl für Trockensauger von Kärcher, Nennweite DN 35 und Länge 615–1007 mm.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 615 x 45 x 40 mm
  • Gewicht: 0.6 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.6 kg
  • Länge: 615 – 1007 mm
  • Material: Stahl, verchromt
  • Menge: 1 Stück
  • Standardnennweite: DN 35

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb