• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Tube d'aspiration télescopique, DN 35, longueur 615 - 1007 mm, chromé acier,

Réf.: 2.862-008.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 2.862-008.0
EAN / GTIN 4054278256214
Réf. fabricant 2.862-008.0
Article hors catalogue L00940 2266
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Convient: BV 5/1 BP, T 9/1 BP, BV 5/65/2, T 7/1, T 1/1, T 40/1, T 15/1, NT 30/1, NT 12/10, NT 50/1NT 1

tube d'aspiration télescopique pratique en acier chromé pour aspirateurs à sec Kärcher, taille nominale DN 35 et longueur 615–1007 mm.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 615 x 45 x 40 mm
  • Poids: 0,6 kg
  • poids avec emballage : 0,6 kg
  • Longueur : 615 – 1007 mm
  • Matériau: Acier, chromé
  • Quantité : 1 pièces
  • Diamètre nominal standard : DN 35

Conseillers produits et services

Connectez-vous