Tubo de aspiración telescópico, DN 35, longitud 615 - 1007 mm, cromado acero,

N.º do artigo: 2.862-008.0
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 2.862-008.0
EAN/GTIN 4054278256214
Número do fabricante 2.862-008.0
Número L L00940 2266
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Adecuada para: BV 5/1 BP, T 9/1 BP, BV 5/65/2, T 7/1, T 1/1, T 40/1, T 15/1, NT 30/1, NT 12/10, NT 50/1NT 1

Práctico tubo de aspiración telescópica de acero cromado para aspiradoras en seco Kärcher, tamaño nominal DN 35 y longitud 615–1007 mm.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 615 x 45 x 40 mm
  • Peso: 0,6 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0,6 kg
  • Longitud: 615 – 1007 mm
  • Material: Acero, cromado
  • Cantidad: 1 unidades
  • Diámetro nominal estándar: DN 35