• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Motoröl-Einfüll-Adapter

Artikel-Nr.: 198-18
Preis pro 1 Stück
Netto: 74,35 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 198-18
EAN / GTIN 4000896219179
Herstellernummer 198-18
L-Nummer L60140 4454
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Öleinfüll-Adapter für Motoröl-Fülltrichter 198-9, einsetzbar an MERCEDES-BENZ Motor
    OM 607: Typ: 415 Citan, 176 A-Klasse, 246 B-Klasse, 117 CLA, X156 GLA ∙ RENAULT Motor K9K
  • Made in Germany
  • Einfache Montage am Motor des Fahrzeugs
  • Gewährleistet das bei einigen Motoren notwendige, langsame, kontrollierte Einfüllen des Motoröls – Zeitersparnis: während des Ablaufens des Öls können andere Arbeiten erledigt werden
  • Auswechselbare Adapter aus Aluminium für viele gängige Fahrzeugmodelle
  • Flexibler Einsatz durch Stecksystem
  • Mit optionalem Winkel-Verbindungsstück 198-12 auch für schwer erreichbare Öl-Einfüllöffnungen
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
Sie sind Neukunde?