Motorolie vuladapter

Artikelnummer: 198-18
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 198-18
EAN/GTIN 4000896219179
Nummer fabrikant 198-18
L-nummer L60140 4454
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Olievuladapter voor motorolievultrechter 198-9, te gebruiken op MERCEDES-BENZ motor
    OM 607: type: 415 Citan, 176 A-klasse, 246 B-klasse, 117 CLA, X156 GLA ∙ RENAULT motor K9K
  • Made in Germany
  • Eenvoudige montage op de motor van het voertuig
  • Garandeert bij verschillende motoren de noodzakelijke langzame, gecontroleerde vulling van de motorolie (tijdbesparing: tijdens het aflopen van de olie kunnen andere werken worden uitgevoerd)
  • Verwisselbare adapter van aluminium voor veel gangbare voertuigmodellen
  • Flexibel gebruik door steeksysteem
  • Met optioneel hoekaansluitstuk 198-12 ook voor moeilijk bereikbare olievulopeningen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen