• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messkopf einzeln für 3-Punkt Innenmessschrauben 6 - 8 mm

Artikel-Nr.: 1922510
Netto: 341,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1922510
EAN / GTIN 4029713049478
Herstellernummer 1922510

Beschreibung

Ausführung:

  • Ab Messbereich 12 mm mit hartmetallbestückten Messflächen
  • Ab Messbereich 12 mm für Durchgangs- und Sacklöcher

Beschreibung:

Messkopf einzeln für 3-Punkt-Innenmessschraube 6-8mm, Messstifte aus Hartmetall ab Messbereich 12mm, ab Messbereich 12mm für Messungen bis Bohrungsgrund

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 6 - 8

Norm:

DIN 863-4