Tête de mesure à l'unité pour alésomètre à 3 touches, capacité 6 - 8 mm

Réf.: 1922510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1922510
EAN / GTIN 4029713049478
Réf. fabricant 1922510

Description

Exécution:

  • De la plage de mesure 12 mm avec surfaces de mesure à pointe carbure
  • De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes

Description:

Tête de mesure simple pour micromètre intérieur 3 points 6-8mm, tiges de mesure en carbure à partir de la plage de mesure 12mm, à partir de la plage de mesure 12mm pour les mesures jusqu'au fond du trou.

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 6 - 8

Norme:

DIN 863-4