• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

0-350/0-465* 0-1000 mm, Digimatic, Tasteranschluss, Doppelsäule

Artikel-Nr.: 192-665-10
Netto: 3.007,00 €
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
Messtechnik digital
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 192-665-10
EAN / GTIN 4946368583419
Herstellernummer 192-665-10
L-Nummer L40010 5295

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses hochgenaue Höhenmessgerät bietet Ihnen folgende Vorteile: Die Doppelsäule Struktur gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit. Hartmetallsbestückte Anreißnadel. Eine große Ziffernhöhe von 11 mm bietet eine gute Lesbarkeit.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 1000
Ziffernschrittwert: 0,01/0,005 mm
Genauigkeit: ±0,06 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,06 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,06 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe: 11 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: 500 mm/s mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Signaltaster : Ja
Signaltaster Spitzenkompensation: Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
± Umschaltung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Anreißernadel, Anreißnadelhalter, 1x Batterie und Abdeckung
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: ca. 3500 Stunden