Digitální výškoměr a orýsovací přístroj0-350/0-465* 0-1000 mm ocel, Digimatic, připojení tlačítkem, dvojitý sloupek

Artiklové číslo: 192-665-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Doba provozu 3 500 h
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Odečet 0,005 mm; 0,01 mm
Výška číslic 11 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic
Číselné hodnoty kroku 0,005 mm; 0,01 mm
Druh produktu výškoměr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 1 000 mm
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika digitální
Mez chyby 0,06 mm
Materiál měřicího hrotu tvrdokov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 192-665-10
EAN / GTIN 4946368583419
Číslo výrobce 192-665-10
L-číslo L40010 5295
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato vysoce přesná výškoměr nabízí následující výhody: Dvousloupcová konstrukce zaručuje vysokou přesnost měření. rýsovací jehla z tvrdého kovu. Velká výška číslic 11 mm ocel zajišťuje dobrou čitelnost.

Charakteristika:

  • +/- Přepínání: Ano
  • ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
  • Alarm nízkého napětí: Ano
  • Staré číslo článku: 192-654
  • Ukazatel: LCD, výška číslic: 11 mm
  • Životnost baterie: cca 3500 hodin
  • DATA (výstup s kabelem) / , HOLD (hodnota zobrazení): Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Zásobování energií: 1x akumulátoru SR-44
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , E MPE: +/-0,06 mm
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-0,06 mm
  • Velikost / rozměr: 0,01 X 0,01 X 0,01 M
  • Max. Rychlost reakce: 500 mm/s
  • Rozsah měření: 0 - 1,000
  • Model: HDM-100AX
  • ON/OFF: Ano
  • Předvolba (2 hodnoty): Ano
  • signální tlačítko: Ano
  • Signální tlačítko Kompenzace špičky: Ano
  • Kroková hodnota číslic: 0,01/0,005 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně karbidového rýsovacího hrotu, 1x baterie SR44, držáku rýsovacího hrotu a krytu