• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenschuh, elektrisch ableitfähig, für Leitern bis Baujahr 2004 73x25 mm

Artikel-Nr.: 19195
Netto: 57,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Leiterschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19195
EAN / GTIN 4031405191952
Herstellernummer 019195
L-Nummer L90110 574

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Satz = 4 Stück
  • Für Leitern bis Baujahr 2004
  • Für Sprossen- und Stufenleitern aus Aluminium

Merkmal:

  • Breite: 28 mm
  • Höhe: 52 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Länge: 76 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren