Scarpa interna, elettricamente conduttiva, per scale costruite fino al 2004 73x25 mm

Codice art.: 19195
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Piedino della scala

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 19195
EAN / GTIN 4031405191952
Codice del produttore 019195
Numero-L L90110 574

Descrizione

Descrizione:

  • 1 set = 4 pezzi
  • Per scale fino all'anno 2004
  • Per pioli e scale a gradini in alluminio

Proprietà:

  • Larghezza: 28 mm
  • Altezza: 52 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza: 76 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo