• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radiusplatte konvex 013 A=2

Artikel-Nr.: 185159
Preis pro 1 Stück
Netto: 49,10 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 185159
EAN / GTIN 04255911737422
Herstellernummer 185159
Hersteller/verantwortliche Person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kerbform DIN EN ISO148-1 U-DVM, Stechbreite A [mm] 2, Radius R [mm] 1, Typ TriMILL 013, L P1 [mm] 6,53, L P2 [mm] 0, Anzahl Schneiden 3, TriMILL Grösse 013, Spanwinkel 6°, Beschichtung Tinamatic, Substrat FKN, Einsatzbereich Universal ≤54HRC
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb